

483,45 €/ Stückexkl. MwSt
575,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 212 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 222 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 136 mm |