Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 180mm PCD, 2 Rillen, 50mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836188
  • Hersteller:TBSPZ180/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,86 €/ Stückexkl. MwSt

106,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
2012
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
184 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
L
32 mm
M
4 mm
N
112 mm
O
184 mm
P
180 mm
Alternativen

47,18 €/ Stückexkl. MwSt

56,14 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026