Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 180 SPB 3 TB 2517

  • ERIKS:23835913
  • Hersteller:TBSPB180/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,88 €/ Stückexkl. MwSt

192,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
187 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
63 mm
J
137 mm
L
45 mm
M
18 mm
O
187 mm
P
180 mm
Alternativen

47,86 €/ Stückexkl. MwSt

56,95 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026