Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 160 SPB 4 TB 2517

  • ERIKS:23835902
  • Hersteller:TBSPB160/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,28 €/ Stückexkl. MwSt

187,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
167 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
82 mm
J
117 mm
K
18.5 mm
L
45 mm
M
18.5 mm
O
167 mm
P
160 mm
Alternativen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment