Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 150 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835730
  • Hersteller:TBSPA150/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,53 €/ Stückexkl. MwSt

94,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
156 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
35 mm
Alternativen

27,85 €/ Stückexkl. MwSt

33,14 €inkl. MwSt

153 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026