Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 132 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835718
  • Hersteller:TBSPA132/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,66 €/ Stückexkl. MwSt

72,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
138 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
35 mm
J
103 mm
K
3 mm
L
32 mm
O
138 mm
P
132 mm