69,22 €/ Stückexkl. MwSt
82,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 2012 |
Außendurchmesser | 129 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 52 mm |