

102,04 €/ Stückexkl. MwSt
121,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 131 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 80 mm |
J | 96 mm |
K | 24 mm |
L | 32 mm |
M | 24 mm |
O | 131 mm |
P | 125 mm |