

60,41 €/ Stückexkl. MwSt
71,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 118 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 122 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 52 mm |
J | 90 mm |
K | 20 mm |
L | 32 mm |
O | 122 mm |
P | 118 mm |