

4.274,95 €/ Stückexkl. MwSt
5.087,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 1000 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 5050 |
Außendurchmesser | 1010 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 162 mm |