

5.021,60 €/ Stückexkl. MwSt
5.975,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 1000 mm |
Anzahl Rillen | 10 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 5050 |
Außendurchmesser | 1007 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 196 mm |
2.230,09 €/ Stückexkl. MwSt
2.653,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026