

33,77 €/ Stückexkl. MwSt
40,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 104 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 28 mm |
J | 71 mm |
K | 3 mm |
L | 25 mm |
M | 0 mm |
N | 0 mm |
O | 104 mm |
P | 100 mm |
27,43 €/ Stückexkl. MwSt
32,64 €inkl. MwSt
1241 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026