177,69 €/ Stückexkl. MwSt
211,45 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | XPC |
Höhe | 16.5 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Effektive Länge (ISO) | 2800 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2800 mm |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
186,04 €/ Stückexkl. MwSt
221,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026