65,02 €/ Stückexkl. MwSt
77,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | 3VX/9NX |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9 mm |
Außenlänge | 3352.8 mm |
Außenlänge | 132 in |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 56 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
68,59 €/ Stückexkl. MwSt
81,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026