Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPA2432

  • ERIKS:23617128
  • Hersteller:SPA 24326002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,94 €/ Stückexkl. MwSt

76,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2432 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
90 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s