667,62 €/ Stückexkl. MwSt
794,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power 3 |
Typ | 8V/25N |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 25 mm |
Außenlänge | 6731 mm |
Außenlänge | 265 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 315 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 55 m/s |