Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt 5V2650

  • ERIKS:23613193
  • Hersteller:5V 26506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

271,48 €/ Stückexkl. MwSt

323,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
5V/15N
Höhe
13 mm
Breite (oben)
15 mm
Außenlänge
6731 mm
Außenlänge
265 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
151 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s