Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt 3V630

  • ERIKS:23612010
  • Hersteller:3V 6306002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
3V/9N
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9 mm
Außenlänge
1600.2 mm
Außenlänge
63 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
67 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s