

70,95 €/ Stückexkl. MwSt
84,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Marathon 2 |
Typ | A/13 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2530 mm |
Innenlänge | 2500 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |