

28,82 €/ Stückexkl. MwSt
34,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 95 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Außendurchmesser | 102 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 80 mm |