

22,34 €/ Stückexkl. MwSt
26,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 80 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Außendurchmesser | 87 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 50 mm |
17,13 €/ Stückexkl. MwSt
20,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026