

989,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.177,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 560 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Außendurchmesser | 567 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 65 mm |
605,82 €/ Stückexkl. MwSt
720,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026