

105,10 €/ Stückexkl. MwSt
125,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 315 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 319 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
F | 80 mm |