

100,86 €/ Stückexkl. MwSt
120,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 250 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Außendurchmesser | 254 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |