

282,72 €/ Stückexkl. MwSt
336,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 250 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Außendurchmesser | 257 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 86 mm |
194,73 €/ Stückexkl. MwSt
231,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026