

131,52 €/ Stückexkl. MwSt
156,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 250 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 256 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
F | 67 mm |
95,45 €/ Stückexkl. MwSt
113,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026