

92,70 €/ Stückexkl. MwSt
110,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 212 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Außendurchmesser | 219 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 86 mm |
67,42 €/ Stückexkl. MwSt
80,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026