

93,01 €/ Stückexkl. MwSt
110,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 170 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 177 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 67 mm |
67,93 €/ Stückexkl. MwSt
80,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026