

138,16 €/ Stückexkl. MwSt
164,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Außendurchmesser | 167 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 13.5 mm |
101,85 €/ Stückexkl. MwSt
121,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026