

65,96 €/ Stückexkl. MwSt
78,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 166 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
49,41 €/ Stückexkl. MwSt
58,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026