

113,50 €/ Stückexkl. MwSt
135,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 150 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Außendurchmesser | 156 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
F | 32.5 mm |
84,51 €/ Stückexkl. MwSt
100,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026