

42,18 €/ Stückexkl. MwSt
50,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 136 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
F | 23 mm |