

65,96 €/ Stückexkl. MwSt
78,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Außendurchmesser | 132 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 42 mm |
47,62 €/ Stückexkl. MwSt
56,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026