

33,62 €/ Stückexkl. MwSt
40,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 118 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Außendurchmesser | 124 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
F | 42 mm |