

115,42 €/ Stückexkl. MwSt
137,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 112 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Außendurchmesser | 119 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
F | 42 mm |
80,76 €/ Stückexkl. MwSt
96,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026