

21,46 €/ Stückexkl. MwSt
25,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley PB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Außendurchmesser | 104 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
F | 32.5 mm |