

91,64 €/ Stückexkl. MwSt
109,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD HP |
Typ | S8MHP-030 |
Wirklänge | 1040 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 130 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |