Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMGA HL, 1080-8MHL-50

  • ERIKS:12029971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,46 €/ Stückexkl. MwSt

294,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-050
Wirklänge
1080 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm