Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMEGA FAN POWER, 2800-8MFP-85

  • ERIKS:12023127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

570,05 €/ Stückexkl. MwSt

678,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Typ
8MFP-085
Wirklänge
2800 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
350
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm