

181,21 €/ Stückexkl. MwSt
215,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega Fan Power |
Typ | 8MFP-050 |
Wirklänge | 1328 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 166 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |