Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 500-DS8M-1400

  • ERIKS:12025762
  • Hersteller:DS8M 1400 50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

841,48 €/ Stückexkl. MwSt

1.001,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-050
Wirklänge
1400 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm