Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 300-DS8M-1264

  • ERIKS:12025741
  • Hersteller:DS8M 1264 30077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

470,22 €/ Stückexkl. MwSt

559,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-030
Wirklänge
1264 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
158
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm