Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 200-DS8M-1480

  • ERIKS:12025772
  • Hersteller:DS8M 1480 20077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

350,13 €/ Stückexkl. MwSt

416,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-020
Wirklänge
1480 mm
Breite
200 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm