Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 200-DS8M-1408

  • ERIKS:12025764
  • Hersteller:DS8M 1408 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

336,97 €/ Stückexkl. MwSt

400,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-020
Wirklänge
1408 mm
Breite
200 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
176
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm