336,97 €/ Stückexkl. MwSt
400,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | D8M-020 |
Wirklänge | 1400 mm |
Breite | 200 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 175 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 7.5 mm |