Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 200-DS8M-1200

  • ERIKS:12025724
  • Hersteller:DS8M 1200 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,54 €/ Stückexkl. MwSt

357,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-020
Wirklänge
1200 mm
Breite
200 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm