Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 2100-D14M-85

  • ERIKS:12703590
  • Hersteller:2100 D14M 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.127,65 €/ Stückexkl. MwSt

3.721,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D14M-085
Wirklänge
2100 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
14.05 mm
Gurtbandstärke
2.794 mm