Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 8 DT5/940 AP

  • ERIKS:12152978
  • Hersteller:DT5 940 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,57 €/ Stückexkl. MwSt

39,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-008
Wirklänge
940 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

10,87 €/ Stückexkl. MwSt

12,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026