Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 6 DT5/700 AP

  • ERIKS:12152940
  • Hersteller:DT5 700 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,88 €/ Stückexkl. MwSt

27,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-006
Wirklänge
700 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026