Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 50 DT10/1610 AP

  • ERIKS:12152718
  • Hersteller:DT10 1610 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,37 €/ Stückexkl. MwSt

337,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-050
Wirklänge
1610 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
161
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-DL-1610 PU/ST

  • ERIKS:12380204
  • Manufacturer:10950230197

133,84 €/ Stückexkl. MwSt

159,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026